※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408214
品番
SRG3-100
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
0.76
全長A(mm)
101
有効歯数
9
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:879・歯面強さ:553
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
許容伝達力・曲げ強さ(N)
8620
許容伝達力・歯面強さ(N)
5420