※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408257
品番
SRGF2.5-500
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質
S45C
形状
RF
歯数
64
質量(kg)
2.71
全長A(mm)
502.65
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:611・歯面強さ:384
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
5990
許容伝達力・歯面強さ(N)
3770