※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408327
品番
SRGF6-500
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質
S45C
形状
RF
歯数
26
質量(kg)
12.5
全長A(mm)
490.09
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3520・歯面強さ:2210
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6
許容伝達力・曲げ強さ(N)
34500
許容伝達力・歯面強さ(N)
21700