※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408449
品番
KRF2-1000
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
形状
RF
歯数
160
質量(kg)
3.63
全長A(mm)
1005.31
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:625・歯面強さ:179
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
モジュール(m)
2
許容伝達力・曲げ強さ(N)
6130
許容伝達力・歯面強さ(N)
1760