※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408485
品番
KRF2-500
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
形状
RF
歯数
80
質量(kg)
1.82
全長A(mm)
502.65
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:625・歯面強さ:179
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
モジュール(m)
2
許容伝達力・曲げ強さ(N)
6130
許容伝達力・歯面強さ(N)
1760