※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408650
品番
KRF4-500
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
形状
RF
歯数
40
質量(kg)
6.47
全長A(mm)
502.65
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2500・歯面強さ:768
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
高さC(mm)
45
モジュール(m)
4
許容伝達力・曲げ強さ(N)
24500
許容伝達力・歯面強さ(N)
7530