※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408668
品番
SR8-130
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
4.85
全長A(mm)
123
有効歯数
3
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:4510・歯面強さ:1060
歯幅B(mm)
75
かみあい高さD(mm)
67
高さC(mm)
75
モジュール(m)
8
許容伝達力・曲げ強さ(N)
44200
許容伝達力・歯面強さ(N)
10400