※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR2-300 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83408686 SR2-300 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83408686

KHK ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83408686 品番 SR2-300
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状R1 質量(kg)1.09 全長A(mm)303 有効歯数46 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:391・歯面強さ:79 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)3830 許容伝達力・歯面強さ(N)775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする