※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408790
品番
SR4-500
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
6.5
全長A(mm)
505
有効歯数
39
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1560・歯面強さ:339
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
高さC(mm)
45
モジュール(m)
4
許容伝達力・曲げ強さ(N)
15300
許容伝達力・歯面強さ(N)
3330