※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408869
品番
SR5-110
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
1.91
全長A(mm)
108
有効歯数
5
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2440・歯面強さ:540
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
高さC(mm)
50
モジュール(m)
5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
24000
許容伝達力・歯面強さ(N)
5300