※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408887
品番
SR6-110
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
2.82
全長A(mm)
111
有効歯数
4
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3520・歯面強さ:789
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6
許容伝達力・曲げ強さ(N)
34500
許容伝達力・歯面強さ(N)
7740