※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF2-1000 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409176 SRF2-1000 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409176

KHK ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83409176 品番 SRF2-1000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RF 歯数160 質量(kg)3.63 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:391・歯面強さ:79 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)3830 許容伝達力・歯面強さ(N)775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする