※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409219
品番
SRF1-1000
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RF
歯数
318
質量(kg)
0.86
全長A(mm)
999.03
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:97.7・歯面強さ:18
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11
高さC(mm)
12
モジュール(m)
1
許容伝達力・曲げ強さ(N)
958
許容伝達力・歯面強さ(N)
177