※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF10-1000 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409255 SRF10-1000 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409255

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83409255 品番 SRF10-1000
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RF 歯数32 質量(kg)49.7 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:6770・歯面強さ:1640 歯幅B(mm)90 かみあい高さD(mm)70 高さC(mm)80 モジュール(m)10 許容伝達力・曲げ強さ(N)66300 許容伝達力・歯面強さ(N)16100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする