※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409438
品番
SRFD2.5-2000
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
261
質量(kg)
10.8
全長A(mm)
2049.88
寸法F(mm)
取付穴位置:34.94
寸法E(mm)
取付穴位置:12
穴数
取付穴位置寸法:12
寸法(mm)・形状
・取付穴H:8.6・取付穴I:14・取付穴J:9
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:611・歯面強さ:127
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M8
許容伝達力・曲げ強さ(N)
5990
許容伝達力・歯面強さ(N)
1240