※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409456
品番
SRFD5-1500
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
96
質量(kg)
25.9
全長A(mm)
1507.96
寸法F(mm)
取付穴位置:93.98
寸法E(mm)
取付穴位置:20
穴数
取付穴位置寸法:7
寸法(mm)・形状
・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16
寸法G(mm)
取付穴位置:220
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2440・歯面強さ:540
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
高さC(mm)
50
モジュール(m)
5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M14
許容伝達力・曲げ強さ(N)
24000
許容伝達力・歯面強さ(N)
5300