※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409499
品番
SRFD6-2000
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
108
質量(kg)
50.2
全長A(mm)
2035.75
寸法F(mm)
取付穴位置:27.88
寸法E(mm)
取付穴位置:23
穴数
取付穴位置寸法:10
寸法(mm)・形状
・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18
寸法G(mm)
取付穴位置:220
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3520・歯面強さ:789
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6
使用ねじ
取付穴位置寸法:M16
許容伝達力・曲げ強さ(N)
34500
許容伝達力・歯面強さ(N)
7740