※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUR4-500 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409578 SUR4-500 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409578

KHK ステンレスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 全長A(mm)505 注文コード83409578 品番SUR4-500
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はモジュール・全長A・歯数など11種類から選べます 他の種類を見る

・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状R1 質量(kg)6.47 全長A(mm)505 有効歯数39 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:746・歯面強さ:191 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 高さC(mm)45 モジュール(m)4 許容伝達力・曲げ強さ(N)7320 許容伝達力・歯面強さ(N)1870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする