※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SURF2-1000 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409596 SURF2-1000 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409596

KHK ステンレスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 全長A(mm)1005.31 歯数160 注文コード83409596 品番SURF2-1000
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はモジュール・全長A・歯数など11種類から選べます 他の種類を見る

・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状RF 歯数160 質量(kg)3.61 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:187・歯面強さ:44.5 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)1830 許容伝達力・歯面強さ(N)436

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする