※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長A(mm)
999.03
歯数
106
注文コード
83409718
品番
SURFD3-1000
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
RD
歯数
106
質量(kg)
7.28
全長A(mm)
999.03
寸法F(mm)
取付穴位置:49.51
寸法E(mm)
取付穴位置:14
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:420・歯面強さ:105
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
使用ねじ
取付穴位置寸法:M10
許容伝達力・曲げ強さ(N)
4120
許容伝達力・歯面強さ(N)
1030