チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)100相当 動作ストローク(mm)130 注文コード83409770 品番CKJB-100AS-E25S2
参考基準価格(税別)¥400,400 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はシリンダー径・動作ストロークなど120種類から選べます 他の種類を見る

薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。
ロングストローク。径の大きなワークに対応。
Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。
落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。

サイズ100AS タイプ2方爪 シリーズCKJB 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)100相当 動作ストローク(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする