※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK マルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409815
品番
SRO5-1000
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
形状
R2
質量(kg)
14.4
全長A(mm)
1010
有効歯数
63
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2040・歯面強さ:369
かみあい高さD(mm)
45
外径(mm)
dh9:50
モジュール(m)
5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
20000
許容伝達力・歯面強さ(N)
3620