※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROS1-500 KHK マルラック KHK(小原歯車工業) 83409840 SROS1-500 KHK マルラック KHK(小原歯車工業) 83409840

KHK マルラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83409840 品番 SROS1-500
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。

材質S45C 形状R7 質量(kg)0.29 全長A(mm)505 有効歯数128 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:81.6・歯面強さ:12.3 かみあい高さD(mm)9 外径(mm)dh9:10 モジュール(m)1 許容伝達力・曲げ強さ(N)800 許容伝達力・歯面強さ(N)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする