※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK マルラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409858
品番
SROS2.5-500
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質
S45C
形状
R7
質量(kg)
1.83
全長A(mm)
505
有効歯数
51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:510・歯面強さ:86.5
かみあい高さD(mm)
22.5
外径(mm)
dh9:25
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
5000
許容伝達力・歯面強さ(N)
848