※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK マルラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409919
品番
SROS2-500
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質
S45C
形状
R7
質量(kg)
1.17
全長A(mm)
505
有効歯数
64
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:326・歯面強さ:54
かみあい高さD(mm)
18
外径(mm)
dh9:20
モジュール(m)
2
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3200
許容伝達力・歯面強さ(N)
530