※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ステンレスマルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409955
品番
SURO2.5-500
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質
ステンレス
形状
R2
質量(kg)
1.79
全長A(mm)
505
有効歯数
63
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:243・歯面強さ:48.7
かみあい高さD(mm)
22.5
外径(mm)
dh9:25
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2390
許容伝達力・歯面強さ(N)
477