※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83410077
品番
BSR1-300
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
0.14
全長A(mm)
303
有効歯数
94
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ:11.7
歯幅B(mm)
6
かみあい高さD(mm)
9
高さC(mm)
10
モジュール(m)
1
許容伝達力・曲げ強さ(N)
115