※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 成形フレキラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
83410296
品番
ARL-1
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
0
材質
アルミ
形状
T6
全長
1000
A
12.3
質量(kg)
0.096
B
5.6
F
10.3
D
2
C
5.2
E
2.2
適合ラック
DR1-2000