※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 成形フレキラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S45C
注文コード
83410357
品番
SRS-2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
0
材質
S45C
形状
T7
A
11.4
B
8
質量(g)
2.52
D
3.9
C
5.6
E
1.4
適合ラック
DR1.5-2000・DR2-2000