※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
全長A(mm)
499.51
ねじれ方向
R
注文コード
83410400
品番
KRHGF1.5-500R
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質
SCM440
形状
RFR
歯数
106
全長(mm)
A':504.23
質量(kg)
0.87
全長A(mm)
499.51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:295・歯面強さ:243
歯幅B(mm)
12
かみあい高さD(mm)
18.5
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
R
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2890
許容伝達力・歯面強さ(N)
2380