※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長A(mm)
999.03
ねじれ方向
L
注文コード
83410454
品番
KRHGF3-1000L
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質
SCM440
形状
RFL
歯数
106
全長(mm)
A':1008.88
質量(kg)
6.27
全長A(mm)
999.03
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1230・歯面強さ:1000
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
ねじれ方向
L
許容伝達力・曲げ強さ(N)
12000
許容伝達力・歯面強さ(N)
9810