※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
全長A(mm)
1005.31
ねじれ方向
R
注文コード
83410515
品番
KRHGF2.5-1000R
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質
SCM440
形状
RFR
歯数
128
全長(mm)
A':1013.19
質量(kg)
4.34
全長A(mm)
1005.31
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:819・歯面強さ:674
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
ねじれ方向
R
許容伝達力・曲げ強さ(N)
8030
許容伝達力・歯面強さ(N)
6610