※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRH3-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410664 SRH3-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410664 SRH3-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410664 SRH3-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410664

KHK ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 全長A(mm)95 ねじれ方向R 注文コード83410664 品番SRH3-100R
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はモジュール・全長A・ねじれ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

材質S45C 形状RR 質量(kg)0.84 全長A(mm)95 有効歯数7 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1010・歯面強さ:359 歯幅B(mm)35 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 ねじれ方向R 許容伝達力・曲げ強さ(N)9910 許容伝達力・歯面強さ(N)3520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする