※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長A(mm)
1010
ねじれ方向
R
注文コード
83410725
品番
SRH3-1000R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
8.88
全長A(mm)
1010
有効歯数
101
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1010・歯面強さ:359
歯幅B(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
ねじれ方向
R
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9910
許容伝達力・歯面強さ(N)
3520