※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長A(mm)
995.24
ねじれ方向
L
注文コード
83410944
品番
SRHFD3-1000L
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
形状
RDL
歯数
102
全長(mm)
A':1004.62
質量(kg)
8.52
全長A(mm)
995.24
寸法F(mm)
取付穴位置:47.62
寸法E(mm)
取付穴位置:14
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1010・歯面強さ:359
歯幅B(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
使用ねじ
取付穴位置寸法:M10
ねじれ方向
L
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9910
許容伝達力・歯面強さ(N)
3520