※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
全長A(mm)
995.24
ねじれ方向
R
注文コード
83410969
品番
SRHFD2-1000R
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
形状
RDR
歯数
153
全長(mm)
A':1001.94
質量(kg)
4.43
全長A(mm)
995.24
寸法F(mm)
取付穴位置:47.62
寸法E(mm)
取付穴位置:10
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:7・取付穴I:11・取付穴J:7
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:481・歯面強さ:160
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
モジュール(m)
2
使用ねじ
取付穴位置寸法:M6
ねじれ方向
R
許容伝達力・曲げ強さ(N)
4710
許容伝達力・歯面強さ(N)
1570