※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPGS5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410996 SSCPGS5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410996 SSCPGS5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410996

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5915 歯数25 注文コード83410996 品番SSCPGS5-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,310
この商品はモジュール・歯数など6種類から選べます 他の種類を見る

・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。

種別平歯車 材質S45C 形状S7 歯数25 質量(kg)0.85 ピッチ(mm)CP5 軸径・(右)A:30.2・(左)A':30.2 軸長(mm)・(右)F:100・(左)F':25 移動距離(mm)小歯車1回転:125 バックラッシ(mm)0.04〜0.19 歯幅E(mm)15 全長G(mm)140 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.4・歯面強さ:2.83 歯先円直径D(Φmm)42.97 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)39.79 許容トルク・曲げ強さ(N・m)43.2 許容トルク・歯面強さ(N・m)27.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする