※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411014
品番
SSCPGS10-10
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
10
質量(kg)
0.97
ピッチ(mm)
CP10
軸径
・(右)A:25.2・(左)A':25.2
軸長(mm)
・(右)F:150・(左)F':40
移動距離(mm)
小歯車1回転:100
バックラッシ(mm)
0.05〜0.21
歯幅E(mm)
30
転位係数
0.5
全長G(mm)
220
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:12.4・歯面強さ:2.64
歯先円直径D(Φmm)
41.05
モジュール(m)
3.1831
基準円直径C(Φmm)
31.83
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
121
許容トルク・歯面強さ(N・m)
25.9