※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411039
品番
SSCPGS10-15
参考基準価格(税別)
¥18,390
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
15
質量(kg)
1.87
ピッチ(mm)
CP10
軸径
・(右)A:35.2・(左)A':35.2
軸長(mm)
・(右)F:150・(左)F':40
移動距離(mm)
小歯車1回転:150
バックラッシ(mm)
0.05〜0.21
歯幅E(mm)
30
全長G(mm)
220
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:17.3・歯面強さ:6.93
歯先円直径D(Φmm)
54.11
モジュール(m)
3.1831
基準円直径C(Φmm)
47.75
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
169
許容トルク・歯面強さ(N・m)
67.9