※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG10-40 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411057 SSCPG10-40 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411057 SSCPG10-40 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411057

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411057 品番 SSCPG10-40
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数40 質量(kg)3.59 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)小歯車1回転:400 バックラッシ(mm)0.05〜0.21 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:49.3・歯面強さ:54.6 歯先円直径D(Φmm)133.69 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)127.32 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)483 許容トルク・歯面強さ(N・m)535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする