※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411075
品番
SSCPG5-25
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
0.22
ピッチ(mm)
CP5
移動距離(mm)
小歯車1回転:125
バックラッシ(mm)
0.04〜0.19
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
32
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.41・歯面強さ:2.34
歯先円直径D(Φmm)
42.97
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5915
基準円直径C(Φmm)
39.79
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
33.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
23