※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG10-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411100 SSCPG10-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411100 SSCPG10-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411100

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411100 品番 SSCPG10-25
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数25 質量(kg)1.49 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)小歯車1回転:250 バックラッシ(mm)0.05〜0.21 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:27.3・歯面強さ:18.7 歯先円直径D(Φmm)85.94 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)79.57 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)268 許容トルク・歯面強さ(N・m)184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする