※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG20-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411154 SSCPG20-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411154 SSCPG20-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411154

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411154 品番 SSCPG20-25
参考基準価格(税別)¥43,910 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数25 質量(kg)12 ピッチ(mm)CP20 移動距離(mm)小歯車1回転:500 バックラッシ(mm)0.05〜0.22 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)130 全長G(mm)90 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:219・歯面強さ:150 歯先円直径D(Φmm)171.89 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)6.3662 基準円直径C(Φmm)159.16 ボス長さ(mm)F:30 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2140 許容トルク・歯面強さ(N・m)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする