※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4.7746
歯数
20
注文コード
83411179
品番
SSCPG15-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,680
この商品は
モジュール・歯数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
3.45
ピッチ(mm)
CP15
移動距離(mm)
小歯車1回転:300
バックラッシ(mm)
0.05〜0.22
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
77
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:75.9・歯面強さ:40.7
歯先円直径D(Φmm)
105.04
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
4.7746
基準円直径C(Φmm)
95.49
ボス長さ(mm)
F:27
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
744
許容トルク・歯面強さ(N・m)
399