※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCP15-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411240 SSCP15-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411240 SSCP15-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411240

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411240 品番 SSCP15-25
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数25 質量(kg)5.76 ピッチ(mm)CP15 移動距離(mm)小歯車1回転:375 バックラッシ(mm)0.20〜0.47 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)100 全長G(mm)77 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:102・歯面強さ:20.3 歯先円直径D(Φmm)128.92 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)4.7746 基準円直径C(Φmm)119.36 ボス長さ(mm)F:27 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1000 許容トルク・歯面強さ(N・m)199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする