※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411258
品番
SSCP2.5-30
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
30
質量(kg)
0.054
ピッチ(mm)
CP2.5
移動距離(mm)
小歯車1回転:75
バックラッシ(mm)
0〜0.14
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
21
全長G(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.72・歯面強さ:0.13
歯先円直径D(Φmm)
25.46
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
0.7958
基準円直径C(Φmm)
23.87
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.06
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.3