※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411276
品番
SSCP15-20
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
3.52
ピッチ(mm)
CP15
移動距離(mm)
小歯車1回転:300
バックラッシ(mm)
0.20〜0.47
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
77
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:75.9・歯面強さ:11.9
歯先円直径D(Φmm)
105.04
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
4.7746
基準円直径C(Φmm)
95.49
ボス長さ(mm)
F:27
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
744
許容トルク・歯面強さ(N・m)
116