※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411355
品番
SSCP20-30
参考基準価格(税別)
¥38,410
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
30
質量(kg)
17.2
ピッチ(mm)
CP20
移動距離(mm)
小歯車1回転:600
バックラッシ(mm)
0.22〜0.54
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
全長G(mm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:276・歯面強さ:70.7
歯先円直径D(Φmm)
203.72
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
6.3662
基準円直径C(Φmm)
190.98
ボス長さ(mm)
F:30
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2710
許容トルク・歯面強さ(N・m)
693