※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411380
品番
SUSCP5-20
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.14
ピッチ(mm)
CP5
移動距離(mm)
小歯車1回転:100
バックラッシ(mm)
0.09〜0.27
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.4・歯面強さ:0.25
歯先円直径D(Φmm)
35.01
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1.5915
基準円直径C(Φmm)
31.83
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
13.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.5