※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSCP5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411416 SUSCP5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411416 SUSCP5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411416 SUSCP5-25 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411416

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411416 品番 SUSCP5-25
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1 歯数25 質量(kg)0.22 ピッチ(mm)CP5 移動距離(mm)小歯車1回転:125 バックラッシ(mm)0.09〜0.27 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)32 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.89・歯面強さ:0.44 歯先円直径D(Φmm)42.97 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)39.78 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)18.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする